• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock b= 50mm

Artikel-Nr.: K551078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich min., 1 0 mm
Spannbereich max., 1 68 mm
Serie eco-fix
Herstellerbezeichnung eco-fix
Spannbereich 1
Farbe grau
Länge Grundkörper a 165 mm
Backenbreite A 50 mm
Backen auswechselbar ja
mit Bohrung ja
mit Gewinde ja
schwenkbar ja
Schwenkbereich ± 360 Grad
Ausführung mechanisch
Material Grauguss
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551078
EAN / GTIN 4250516610392
Herstellernummer K551078
L-Nummer L40700 533
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550470
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Schraubstock mit auswechselbaren Spannbacken. , Die Zwei-Wege-Funktion ermöglicht eine sehr flexible Fixierung. , Anschlussgewinde an der Oberseite der Spannbacken ermöglichen z.B. in Kombination mit Stiften die Innenfixierung von z.B. Rohrwerkstücken. ,
    • Spannbereich: 0 - 68 mm
    • L = 165 mm
    • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,21 X 0,115 M
    • Länge 1: 165
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Spannbereich: 0,0 - 68,0
    • Systemkomponente: Spannelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb