• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prisma 120°, mit Federclip

Artikel-Nr.: K551018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie opti-fix
Herstellerbezeichnung Prisma 120°, mit Federclip
Produktart Prisma
Länge Einzelblock 25 mm
Breite Einzelblock 20 mm
für Durchmesser Werkstück min. 2 mm
für Durchmesser Werkstück max. 25 mm
mit Bügel ja
mit Winkel ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Herstellernummer K551018
L-Nummer L40010 11144
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: Vision
  • Beschreibung: Prisma 120°, komplett mit Federclip der Serie opti-fix. , Zum Aufbau z.B. an Gelenkarme oder Spannblöcke, zum Halten von Werkstücken im Bereich ∅ 2 mm bis ∅ 25 mm.
  • Breite 1: 20
  • Größe / Abmessung: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • Länge 1: 25
  • Länge 2: 25
  • Menge: 1
  • Produktreihe: opti-fix
  • Spannbereich: 2,0 - 25,0
  • Systemkomponente: Spannelemente
  • Winkel: 120°

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb