Prisma de 120°, con pinza de resorte

Número de artículo: K551018
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie opti-fix
Denominación del fabricante Prisma 120°, mit Federclip
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 25 mm
Anchura bloque individual 20 mm
para diámetro de pieza de trabajo mín. 2 mm
para diámetro de pieza de trabajo máx. 25 mm
Con arco sí
Con ángulo sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Número del fabricante K551018
Número L L40010 11144
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Descripción: Prisma 120°, completo con pinza de muelle de la serie opti-fix. , Para montar, por ejemplo, en brazos articulados o bloques de sujeción, para sujetar piezas de trabajo en el rango de ∅ 2 mm a ∅ 25 mm.
  • Anchura 1: 20
  • Tamaño / Dimensión: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • Longitud 1: 25
  • Longitud 2: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Gama de sujeción: 2,0 - 25,0
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción
  • Ángulo: 120°