Prism 120°, s pružinovou sponou

Artiklové číslo: K551018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada opti-fix
Označení výrobce Prisma 120°, mit Federclip
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 25 mm
Šířka jednotlivého bloku 20 mm
Pro průměr obrobku min. 2 mm
Pro průměr obrobku max. 25 mm
Se třmenem ano
S úhlem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551018
EAN / GTIN 4250516614185
Číslo výrobce K551018
L-číslo L40010 11144
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Popis: Prism 120°, kompletní s pružinovou sponou z řady opti-fix. , K montáži např. na kloubová ramena nebo upínací bloky, k uchycení obrobků v rozmezí ∅ 2 mm až ∅ 25 mm.
  • Šířka 1: 20
  • Velikost / rozměr: 0,07 X 0,064 X 0,041 M
  • Délka 1: 25
  • Délka 2: 25
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Rozsah upnutí: 2,0 - 25,0
  • Systémová součást: Upínací prvky
  • Úhel: 120°