Metal leg-low, version 850 mm, black

Nr art.: JLS3-PSB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Stojaki
Szerokość 100 mm
Głębokość 850 mm
Wysokość 650 mm
wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 12 mm
Masa 15,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-PSB
EAN / GTIN 3662424109737
Numer producenta JLS3-PSB
Numer L L60130 11713
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Legs made of epoxy-coated sheet steel (thickness 12/10).
  • Equipped with pivoting footrests for an adjustment that ensures perfect stability whatever the type of floor.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L100xH650xD850mm
  • Weight: 15.5kg