JLS3 Tafelpoot laag 850 mm

Artikelnummer: JLS3-PSB
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype onderstel
Breedte 100 mm
Diepte 850 mm
Hoogte 650 mm
Uitvoering constructie constructie van stalen buis
Dikte materiaal 12 mm
Gewicht 15,5 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-PSB
EAN/GTIN 3662424109737
Nummer fabrikant JLS3-PSB
L-nummer L60130 11713
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Poten van geëpoxeerd plaatstaal (dikte 12/10).
  • Uitgerust met draaibare voetsteunen voor een perfecte stabiliteit ongeacht het type vloer.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L100xH650xD850mm
  • Gewicht: 15,5kg