JLS3 Gamba del tavolo bassa 850 mm

Codice art.: JLS3-PSB
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
Tipo di prodotto Struttura portante
Larghezza 100 mm
Profondità 850 mm
Altezza 650 mm
Esecuzione Costruzione Struttura tubolare in acciaio
Spessore materiale 12 mm
Peso 15,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-PSB
EAN / GTIN 3662424109737
Codice del produttore JLS3-PSB
Numero-L L60130 11713
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gambe in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico (spessore 12/10).
  • Dotato di poggiapiedi girevoli per una regolazione che garantisce una perfetta stabilità indipendentemente dal tipo di pavimento.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L100xH650xP850mm
  • Peso: 15,5kg