JLS3 Pied de table bas 850 mm

Réf.: JLS3-PSB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit support pour marbre
Largeur 100 mm
Profondeur 850 mm
Hauteur 650 mm
Exécution construction construction en tube d’acier
Epaisseur du matériau 12 mm
Poids 15,5 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-PSB
EAN / GTIN 3662424109737
Réf. fabricant JLS3-PSB
Article hors catalogue L60130 11713
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pieds en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 12/10).
  • Equipé de repose-pieds pivotants pour un réglage assurant une parfaite stabilité quel que soit le type de sol.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L100xH650xP850mm
  • Poids: 15,5kg