JLS3 Stolová noha nízká 850 mm

Č. pol.: JLS3-PSB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu spodný rám
Šírka 100 mm
Hĺbka 850 mm
Výška 650 mm
Vyhotovenie konštrukcie konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 12 mm
Hmotnosť 15,5 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky JLS3-PSB
EAN/GTIN 3662424109737
Číslo výrobcu JLS3-PSB
Číslo L L60130 11713
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nožky z ocelového plechu s epoxidovou vrstvou (tloušťka 12/10)
  • Vybaveny otočnými podnožkami pro nastavení, které zajišťují dokonalou stabilitu bez ohledu na typ podlahy.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D100xV650xH850mm
  • Hmotnost: 15,5 kg