JLS3 Stolová noha nízká 850 mm

Artiklové číslo: JLS3-PSB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Podstavec
Šířka 100 mm
Hloubka 850 mm
Výška 650 mm
Provedení konstrukce Konstrukce z ocelových trubek
Pevnost materiálu 12 mm
Hmotnost 15,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-PSB
EAN / GTIN 3662424109737
Číslo výrobce JLS3-PSB
L-číslo L60130 11713
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nožky z ocelového plechu s epoxidovou vrstvou (tloušťka 12/10)
  • Vybaveny otočnými podnožkami pro nastavení, které zajišťují dokonalou stabilitu bez ohledu na typ podlahy.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D100xV650xH850mm
  • Hmotnost: 15,5 kg