{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Z roletami | tak | |
| Wysokość, na jaką można sięgnąć | 714 mm | |
| Szerokość, na jaką można sięgnąć | 1 330 mm | |
| Kierunek otwierania | Góra/dół | |
| Prowadnica rolety | Prowadnica na tylnej ścianie korpusu | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Rozstaw otworów | 12 mm | |
| Sprzęt elektryczny | nie | |
| Rodzaj produktu | Nadstawka | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce | |
| Masa | 53 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element nasadzany | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 1 455 mm | |
| Głębokość całkowita | 278 mm | |
| Wys. całkowita | 1 005 mm | |
| Szerokość korpusu | 1 455 mm | |
| Głębokość korpusu | 278 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 005 mm |
| Numer artykułu | JLS3-MHDRBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109362 | |
| Numer producenta | JLS3-MHDRBS | |
| Numer L | L60130 11131 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |