• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelte Aufsatzschrank Rollade schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-MHDRBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe schwarz
mit Rollladen ja
Eingriffhöhe 714 mm
Eingriffbreite 1.330 mm
Öffnungsrichtung oben/unten
Rollladen Führung Führung an Korpusrückwand
mit Lochwand-Raster ja
Loch-Form quadratisch
Loch-Abstand 12 mm
Elektrische Ausstattung nein
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 53 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt 1.455 mm
Tiefe gesamt 278 mm
Höhe gesamt 1.005 mm
Korpus Breite 1.455 mm
Korpus Tiefe 278 mm
Korpus Höhe 1.005 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MHDRBS
EAN / GTIN 3662424109362
Herstellernummer JLS3-MHDRBS
L-Nummer L60130 11131
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Doppeleinschub kann für die Aufbewahrung von Werkzeugen und/oder Gegenständen verwendet werden, die zu lang und sperrig für Standardeinheiten sind.
  • Maximale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit dank des vertikalen Hakenteils.
  • Die 100%ige Öffnung des Rollladens ermöglicht einen direkten Zugriff auf das Werkzeug.
  • Rollladen mit zentraler Verriegelung, mit Gelenkschloss
  • Ausgestattet mit einer perforierten Rückwand (6 x 6mm in 12mm-Schritten) für die Befestigung von Werkzeugen mit Hilfe der CKS-Hakenreihe.
  • Zusätzlicher offener Stauraum von 200mm Höhe für Behälter, Werkzeuge, ...und Platz für eine Steckdosenleiste JLS3-POWERBLOCK
  • Einfache und direkte Befestigung auf einem Unterschrank mit Arbeitsplatte oder an der Wand. Kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 1455 x T. 278 x H. 1005mm
  • Nützliche Abmessungen der Hakenbefestigung: L. 1330 x T. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 53kg