JLS3 Dubbele bovenkast met rolluik zwart

Artikelnummer: JLS3-MHDRBS
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur zwart
Met jaloezie ja
Ingrijphoogte 714 mm
Ingrijpbreedte 1.330 mm
Openingsrichting boven/onder
Jaloezieën geleiding geleiding op rompachterwand
Met geperforeerde wand, raster ja
Gatvorm vierkant
Gatafstand 12 mm
Elektrische uitrusting nee
Producttype opzetkast
Montagepositie wand- en vloerbevestiging
Gewicht 53 kg
Opstel- en inbouwsituatie opzet-element
Toepassingsgebied werkplaatsen
Configuratie geconfigureerd
Totale breedte 1.455 mm
Totale diepte 278 mm
Totale hoogte 1.005 mm
Romp breedte 1.455 mm
Romp diepte 278 mm
Romp hoogte 1.005 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-MHDRBS
EAN/GTIN 3662424109362
Nummer fabrikant JLS3-MHDRBS
L-nummer L60130 11131
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De dubbele lade kan worden gebruikt voor het opbergen van gereedschap en/of voorwerpen die te lang en te omvangrijk zijn voor standaard units.
  • Maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid dankzij de verticale haaksectie.
  • De 100% opening van het rolluik maakt directe toegang tot het gereedschap mogelijk.
  • Rolluik met centrale vergrendeling, met scharnierslot
  • Uitgerust met een geperforeerde achterwand (6 x 6mm in stappen van 12mm) voor montage van gereedschap met behulp van de CKS-haakrij.
  • Extra open opbergruimte van 200mm hoogte voor containers, gereedschap, ...en ruimte voor een stekkerdoos JLS3-POWERBLOCK
  • Makkelijke en directe montage op een onderkast met werkblad of aan de muur. Geen montagekit nodig.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 1455 x D. 278 x H. 1005mm
  • Afmetingen haakbevestiging: L. 1330 x D. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 53kg