JLS3 Armadio doppio top con tapparella nero

Codice art.: JLS3-MHDRBS
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
Colore nero
Con tapparella
Altezza di accesso 714 mm
Larghezza di fresatura 1.330 mm
Direzione apertura Sopra/sotto
Guida per tapparelle Guida sulla parete posteriore del corpo
Con passo per pannello forato
Forma foro quadrata
Spaziatura tra i fori 12 mm
Apparecchiature elettriche no
Tipo di prodotto Sopralzo
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Peso 53 kg
Situazione di installazione e montaggio Elemento di rialzo
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 1.455 mm
Profondità complessiva Tg 278 mm
Altezza complessiva Hg 1.005 mm
Larghezza corpo Br 1.455 mm
Profondità corpo Ti 278 mm
Altezza corpo Ho 1.005 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MHDRBS
EAN / GTIN 3662424109362
Codice del produttore JLS3-MHDRBS
Numero-L L60130 11131
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il doppio cassetto può essere utilizzato per riporre utensili e/o oggetti troppo lunghi e ingombranti per le unità standard.
  • Massima visibilità e accessibilità grazie alla sezione verticale a gancio.
  • L'apertura al 100% della tapparella consente l'accesso diretto all'utensile.
  • Serranda avvolgibile con chiusura centrale, con blocco dello snodo
  • Dotato di un pannello posteriore forato (6 x 6 mm in passi da 12 mm) per il montaggio degli utensili con la fila di ganci CKS.
  • Spazio aperto supplementare di 200 mm di altezza per contenitori, utensili, ... e spazio per una ciabatta elettrica JLS3-POWERBLOCK
  • Montaggio facile e diretto su un mobile base con piano di lavoro o a parete. Non è necessario alcun kit di montaggio.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L. 1455 x P. 278 x H. 1005 mm
  • Dimensioni del gancio utile: L. 1330 x P. 183 x H. 714 mm
  • Peso: 53 kg