JLS3 Dulap superior dublu cu oblon rulant negru JLS3 Dulap superior dublu cu oblon rulant negru

Cod articol.: JLS3-MHDRBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Kolor czarny
Z roletami tak
Wysokość, na jaką można sięgnąć 714 mm
Szerokość, na jaką można sięgnąć 1 330 mm
Kierunek otwierania Góra/dół
Prowadnica rolety Prowadnica na tylnej ścianie korpusu
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Rozstaw otworów 12 mm
Sprzęt elektryczny nie
Rodzaj produktu Nadstawka
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 53 kg
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita 1 455 mm
Głębokość całkowita 278 mm
Wys. całkowita 1 005 mm
Szerokość korpusu 1 455 mm
Głębokość korpusu 278 mm
Wysokość korpusu 1 005 mm

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MHDRBS
EAN / GTIN 3662424109362
Număr producător JLS3-MHDRBS
L-Număr L60130 11131
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Popis:

  • Dvojitou zásuvku lze použít k uložení nářadí a/nebo předmětů, které jsou pro standardní jednotky příliš dlouhé a objemné.
  • Maximální viditelnost a přístupnost díky svislé hákové části.
  • S 100% otevřením roletky je umožněn přímý přístup k nářadí.
  • Rolovací roleta s centrálním zamykáním, s kloubovým zámkem
  • Vybavena perforovaným zadním panelem (6 x 6 mm po 12 mm) pro montáž nářadí pomocí řady háků CKS.
  • Další otevřený úložný prostor o výšce 200 mm pro nádoby, nářadí, ...a prostor pro napájecí lištu JLS3-POWERBLOCK
  • Snadná a přímá montáž na spodní skříňku s pracovní deskou nebo na stěnu. Není nutná žádná montážní sada.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 1455 x H. 278 x V. 1005 mm
  • Rozměry pro uchycení háčků: D. 1330 x hl. 183 x v. 714 mm
  • Hmotnost: 53 kg