JLS3 Armario superior doble con persiana negro

Número de artículo: JLS3-MHDRBS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Con persiana
Altura de acceso 714 mm
Anchura de acceso 1.330 mm
Dirección de apertura Arriba/abajo
Guía de persiana Guía en la pared trasera del cuerpo
Con retícula panel perforado
Forma del orificio forma cuadrangular
Distancia entre orificios 12 mm
Equipamiento eléctrico no
Tipo de producto Armario sobrepuesto
Posición de montaje Fijación a la pared y al suelo
Peso 53 kg
Situación de instalación y montaje Elemento superpuesto
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total 1.455 mm
Profundidad total 278 mm
Altura total 1.005 mm
Anchura cuerpo 1.455 mm
Profundidad cuerpo 278 mm
Altura cuerpo 1.005 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-MHDRBS
EAN / GTIN 3662424109362
Número del fabricante JLS3-MHDRBS
Número L L60130 11131
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • El cajón doble puede utilizarse para guardar herramientas y/o artículos demasiado largos y voluminosos para los armarios estándar.
  • Máxima visibilidad y accesibilidad gracias a la sección de gancho vertical.
  • La apertura del 100% de la persiana enrollable permite el acceso directo a la herramienta.
  • Persiana enrollable con cierre centralizado, con bloqueo de articulación
  • Equipada con un panel trasero perforado (6 x 6 mm en pasos de 12 mm) para el montaje de herramientas mediante la fila de ganchos CKS.
  • Espacio de almacenamiento abierto adicional de 200 mm de altura para recipientes, herramientas, ...y espacio para una regleta de enchufes JLS3-POWERBLOCK
  • Fácil montaje directo en un armario bajo con encimera o en la pared. No requiere kit de montaje.

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 1455 x D. 278 x H. 1005mm
  • Dimensiones de fijación del gancho útil: L. 1330 x D. 183 x H. 714mm
  • Peso: 53kg