Single base unit, waste management, 2 trashbag holders, 100 l, red

Nr art.: JLS3-MBSSER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 3020
Część opisana Obudowy; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Część opisana, Szary antracytowy Gestell
Seria JLS3
Oznaczenie producenta Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation
Opakowanie luzem
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czerwony; Czarny
Wys. całkowita 1 055 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu środek
Szerokość płyty 700,5 mm
Głębokość płytki 700,5 mm
Materiał płyty Buk
Kształt płytki kształt kwadratowy
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 700,5 mm
Głębokość całkowita 700,5 mm
Masa 120 kg
Korpus tak
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBSSER
EAN / GTIN 3662424172755
Numer producenta JLS3-MBSSER
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunctional corner station with 2 vertical drawers with 2 internal shelvesfor storing canisters, bottles, ... (useful dimensions L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
  • Includes worktop and base
  • Equipped with 4 swivelling jacks with ball joint for optimum stability, regardless of the type of floor

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 700.5 x D. 700.5 x H. 1055mm. (including raised plinth and worktop)
  • Weight: 120kg (furniture with wooden worktop)
  • Weight: 125kg (furniture with brushed stainless steel worktop)