{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 3020 | |
| Parte descritta | Custodia; Telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, nero | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, rosso | Signal red | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Gestell | |
| Serie | JLS3 | |
| Denominazione originale prodotto | Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation | |
| Imballaggio | singoli | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | red; black | |
| Altezza complessiva | 1.055 mm | |
| Numero corpi | 1 pz. | |
| Posizione corpo | al centro | |
| Larghezza piastra | 700,5 mm | |
| Profondità piastra | 700,5 mm | |
| Materiale piano | Faggio | |
| Forma della piastra | quadrato | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Campo di impiego | Banco da lavoro | |
| Tipo di prodotto | banco da lavoro | |
| Regolazione dell’altezza | no | |
| Larghezza complessiva | 700,5 mm | |
| Profondità complessiva | 700,5 mm | |
| Peso | 120 kg | |
| Corpo | sì | |
| Struttura portante | sì | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | JLS3-MBSSER | |
| EAN / GTIN | 3662424172755 | |
| Codice del produttore | JLS3-MBSSER | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |