{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 3020 | |
| Partea descrisă | Cadru; Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal | |
| partea descrisă, Gri antracit | Gestell | |
| Serie | JLS3 | |
| Denumirea producătorului | Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Înălţimea totală | 1.055 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | central | |
| Lățime placă | 700,5 mm | |
| Adâncime placă | 700,5 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Formă plăcuță | pătrat | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nu | |
| Lăţime totală | 700,5 mm | |
| Adâncime totală | 700,5 mm | |
| Greutate | 120 kg | |
| Corp | da | |
| Cadru inferior | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | JLS3-MBSSER | |
| EAN / GTIN | 3662424172755 | |
| Număr producător | JLS3-MBSSER | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |