JLS3 Jednoduchá podstavná skříňka červená

Artiklové číslo: JLS3-MBSSER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 3020
Popsaná část Plášť; Podstavec
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část, Antracitová šedá Gestell
Řada JLS3
Označení výrobce Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation
Obal volné
Materiál Ocelový plech
Barva červená; Černá
Celková výška 1 055 mm
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa střed
Šířka desky 700,5 mm
Hloubka desky 700,5 mm
Materiál deska buk
Tvar desky čtverec
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Šířka celkem 700,5 mm
Celková hloubka 700,5 mm
Hmotnost 120 kg
Korpus ano
Podstavec ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MBSSER
EAN / GTIN 3662424172755
Číslo výrobce JLS3-MBSSER
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Multifunkční rohová stanice se 2 vertikálními zásuvkami se 2 vnitřními policemipro uložení kanystrů, lahví, ... (užitné rozměry d. 195 x hl. 630 x v. 700 mm)
  • Včetně pracovní desky a podstavce
  • Vybaveno 4 otočnými zvedáky s kulovým kloubem pro optimální stabilitu bez ohledu na typ podlahy

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 700,5 x H. 700,5 x V. 1055 mm. (včetně zvýšeného soklu a pracovní desky)
  • Hmotnost: 120 kg (nábytek s dřevěnou pracovní deskou)
  • Hmotnost: 125 kg (nábytek s pracovní deskou z kartáčované nerezové oceli)