JLS3 Armoire basse individuelle rouge

Réf.: JLS3-MBSSER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 3020
Pièce décrite Caissons; Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, noir Gris anthracite
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Pièce décrite, Gris anthracite Gestell
Série JLS3
Référence fabricant Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation
Emballage En vrac
Matériau tôles d’acier
Couleur Rouge; noir
Hauteur totale 1 055 mm
Nombre de caissons 1 pc.
Position du caisson position centrale
Largeur plateau 700,5 mm
Profondeur plateau 700,5 mm
Matériau plaque Hêtre
Forme plateau carré
Type de roulette Roulette directrice
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Domaine d’utilisation Etablis
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 700,5 mm
Profondeur totale 700,5 mm
Poids 120 kg
Corps oui
Support pour marbre oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article JLS3-MBSSER
EAN / GTIN 3662424172755
Réf. fabricant JLS3-MBSSER
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Station d'angle multifonctionnelle avec 2 tiroirs verticaux avec 2 fonds intérieurspour le rangement de bidons, bouteilles, ... (dimensions utiles L. 195 x P. 630 x H. 700mm)
  • Plan de travail et soubassement inclus
  • Equipé de 4 crics pivotants à rotule pour une stabilité optimale, quel que soit le type de sol.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 700,5 x P. 700,5 x H. 1055mm. (y compris le socle surélevé et le plan de travail)
  • Poids: 120kg (meuble avec plan de travail en bois)
  • Poids: 125kg (meuble avec plan de travail en inox brossé)