• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

JLS3 Enotna spodnja omarica rdeča JLS3 Enotna spodnja omarica rdeča

Št. art.: JLS3-MBSSER
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
Barvni odtenek RAL RAL 3020
Opisan del Ogrodje; Ohišje
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Opisan del, Antracitno siva Gestell
Serija JLS3
Oznaka proizvajalca Einzelunterschrank; Multifunktionale Eckstation
Embalaža ohlapno
Material jeklena pločevina
Barva rdeča; črna
Celotna višina 1.055 mm
Število korpusov 1 kos
Položaj korpusa sredina
Širina plošče 700,5 mm
Globina plošče 700,5 mm
Material plošče bukev
Oblika plošče kvadrat
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Področje uporabe Delovna miza
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 700,5 mm
Celotna globina 700,5 mm
Masa 120 kg
Ohišje da
Podnožje da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-MBSSER
EAN/GTIN 3662424172755
Številka proizvajalca JLS3-MBSSER
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Multifunkcionalna vogalna postaja z 2 navpičnima predaloma z 2 notranjima policamaza shranjevanje kanistrov, steklenic, ... (uporabne mere D. 195 x G. 630 x V. 700 mm)
  • Vključuje delovno površino in podnožje
  • Obdelana s 4 vrtljivimi podstavki s krogličnim sklepom za optimalno stabilnost ne glede na vrsto tal

Lastnosti:

  • Vsestranske dimenzije: D. 700,5 x G. 700,5 x V. 1055 mm. (vključno z dvignjenim podstavkom in delovno površino)
  • Teža: 120 kg (pohištvo z leseno delovno površino)
  • Teža: 125 kg (pohištvo z delovno površino iz brušenega nerjavečega jekla)