Double base unit, 6 drawers, 1269 x 421 mm, red

Nr art.: JLS3-MBD6T
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Szerokość całkowita Bg 1 449 mm
Głębokość całkowita Tg 701 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 1 296 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 421 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Przygotowanie do kłódki nie
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Masa 124 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Numer producenta JLS3-MBD6T
Numer L L60130 106303
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Useful drawer size: L. 1296 x D. 421 x H. 60/130/270mm
  • Central locking, joint key lock. Replaceable lock.
  • Equipped with 4 swivelling feet for a perfect finish
  • Overall dimensions: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm with raised base JLS3-BASEMBD)

Cecha szcz.:

  • 6 DRAWERS
  • 4 drawers: Height 60mm = 24 modules + 15cm clearance
  • 1 drawer: height 130mm = 6 modules + 15cm clearance
  • 1 drawer: height 270mm
  • Weight: 124kg

W dostawie:

  • Supplied with 12 dividers for 60mm high drawers and 4 dividers for 130mm high drawers