JLS3 Armario bajo doble 6 cajones rojo

Número de artículo: JLS3-MBD6T
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color rojo
Anchura total Bg 1.449 mm
Profundidad total Tg 701 mm
Altura total Hg 840 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 6 ud.
Alturas frontales HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Cajón, anchura útil BnS 1.296 mm
Cajón, profundidad útil TnS 421 mm
Altura útil de cajones HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Preparación para candado no
Tipo de producto Carros de taller
Peso 124 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Número del fabricante JLS3-MBD6T
Número L L60130 106303
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Medida del cajón útil: L. 1296 x P. 421 x A. 60/130/270mm
  • Cierre centralizado, cierre con llave conjunta. Cerradura reemplazable.
  • Equipado con 4 patas giratorias para un acabado perfecto
  • Dimensiones totales: L. 1449 x P. 701 x A. 840mm (A. 1015mm con base elevada JLS3-BASEMBD)

Característica:

  • 6 CAJONES
  • 4 cajones: Altura 60mm = 24 módulos + 15cm de holgura
  • 1 cajón: altura 130mm = 6 módulos + 15cm de holgura
  • 1 cajón: altura 270mm
  • Peso: 124kg

Volumen de suministro:

  • Se suministra con 12 separadores para cajones de 60mm de altura y 4 separadores para cajones de 130mm de altura