JLS3 Armoire basse double 6 tiroirs rouge

Réf.: JLS3-MBD6T
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Rouge
Largeur totale Bg 1 449 mm
Profondeur totale Tg 701 mm
Hauteur totale Hg 840 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 6 pc.
Hauteurs frontales HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Largeur utile des tiroirs BnS 1 296 mm
Profondeur utile des tiroirs TnS 421 mm
Hauteur utile de tiroir HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Préparation pour cadenas non
Type de produit Servantes d'atelier
Poids 124 kg

Identification et classification

Référence article JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Réf. fabricant JLS3-MBD6T
Article hors catalogue L60130 106303
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Dimensions utiles du tiroir: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • Verrouillage central, serrure à clé articulée. Serrure interchangeable.
  • Equipé de 4 pieds pivotants pour une finition parfaite
  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm (H. 1015mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBD)

Caractéristique(s):

  • 6 TIROIRS
  • 4 tiroirs: hauteur 60mm = 24 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir: hauteur 130mm = 6 modules + 15cm d'espace libre
  • 1 tiroir: hauteur 270mm
  • Poids: 124kg

Livraison:

  • Livré avec 12 séparateurs pour tiroirs de 60mm de haut et 4 séparateurs pour tiroirs de 130mm de haut