JLS3 Dulap de bază dublu cu 6 sertare roșu

Cod articol.: JLS3-MBD6T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Lăţimea totală Bg 1.449 mm
Adâncimea totală Tg 701 mm
Înălţimea totală Hg 840 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 6 buc.
Înălțimi frontale HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Lățime utilă sertare BnS 1.296 mm
Adâncime utilă sertare TnS 421 mm
Înălţimea utilă a sertarelor HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Pregătit pentru lacăt nu
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 124 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Număr producător JLS3-MBD6T
L-Număr L60130 106303
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Dimensiunea sertarului util: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • Închidere centrală, blocare cu cheie comună. Încuietoare înlocuibilă.
  • Este echipat cu 4 picioare pivotante pentru un finisaj perfect
  • Dimensiuni totale: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm cu baza ridicată JLS3-BASEMBD)

Caracteristică:

  • 6 sertare
  • 4 sertare: Înălțime 60mm = 24 module + 15cm spațiu liber
  • 1 sertar: Înălțime 130mm = 6 module + 15cm spațiu liber
  • 1 sertar: Înălțime 270mm
  • Greutate: 124kg

Livrare:

  • Furnizat cu 12 separatoare pentru sertare de 60mm înălțime și 4 separatoare pentru sertare de 130mm înălțime