{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rdeča | |
| Celotna širina Bg | 1.449 mm | |
| Celotna globina Tg | 701 mm | |
| Celotna višina Hg | 840 mm | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 6 kos | |
| Višina sprednjega dela HfS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Uporabna širina predalov BnS | 1.296 mm | |
| Uporabna globina predalov TnS | 421 mm | |
| Uporabna višina predalov HnS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Pripravljeno za obešanko | ne | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Masa | 124 kg |
| Številka izdelka | JLS3-MBD6T | |
| EAN/GTIN | 3662424109119 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-MBD6T | |
| L-število | L60130 106303 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |