• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelunterschrank 6 Schubladen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBD6T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe rot
Breite gesamt Bg 1 449 mm
Tiefe gesamt Tg 701 mm
Höhe gesamt Hg 840 mm
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 6 St.
Front-Höhen HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Schubladen Nutzbreite BnS 1 296 mm
Schubladen Nutztiefe TnS 421 mm
Schubladen Nutzhöhe HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Vorbereitet für Vorhängeschloss nein
Produktart Werkstattwagen
Gewicht 124 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Herstellernummer JLS3-MBD6T
L-Nummer L60130 106303
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaß der Schublade: L. 1296 x T. 421 x H. 60/130/270mm
  • Zentralverriegelung, Gelenkschlüsselschloss. Auswechselbares Schloss.
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Füßen für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 1449 x T. 701 x H. 840mm (H. 1015mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBD)

Merkmal:

  • 6 SCHUBLADEN
  • 4 Schubladen: Höhe 60mm = 24 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 130mm = 6 Module + 15cm Freiraum
  • 1 Schublade: Höhe 270mm
  • Gewicht: 124 kg

Lieferumfang:

  • Wird mit 12 Trennwänden für 60mm hohe Schubladen und 4 Trennwänden für 130mm hohe Schubladen geliefert