JLS3 Base doppia 6 cassetti rosso

Codice art.: JLS3-MBD6T
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
Colore rosso
Larghezza complessiva Bg 1.449 mm
Profondità complessiva Tg 701 mm
Altezza complessiva Hg 840 mm
Con cassetti sì
Numero dei cassetti 6 pz.
Altezze frontali HfS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Larghezza utile cassetti BnS 1.296 mm
Profondità utile cassetti TnS 421 mm
Altezza utile dei cassetti HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Predisposizione per il lucchetto no
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Peso 124 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBD6T
EAN / GTIN 3662424109119
Codice del produttore JLS3-MBD6T
Numero-L L60130 106303
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni utili dei cassetti: L. 1296 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Chiusura centralizzata, serratura con chiave a snodo. Serratura sostituibile.
  • Dotato di 4 piedini girevoli per una finitura perfetta
  • Dimensioni complessive: L. 1449 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con la base rialzata JLS3-BASEMBD)

Proprietà:

  • 6 cassetti
  • 4 cassetti: Altezza 60 mm = 24 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto: altezza 130 mm = 6 moduli + 15 cm di spazio libero
  • 1 cassetto: altezza 270 mm
  • Peso: 124 kg

Fornitura:

  • Fornito con 12 divisori per cassetti alti 60 mm e 4 divisori per cassetti alti 130 mm