{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 3020 | |
| Część opisana | Płyty robocze | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenkörper | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Schubladenfront | |
| Materiał | Stal stopowa | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Wys. całkowita | 875 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; strona prawa | |
| Szerokość płyty | 2 182 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Materiał płyty | Stal szlachetna | |
| Powierzchnia płyty | szlifowane | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość łącznie | 2 182 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | JLS3-2MS13DL | |
| EAN / GTIN | 3662424108792 | |
| Numer producenta | JLS3-2MS13DL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |