{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 3020 | |
| Pièce décrite | Plateaux de travail | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Schubladenkörper | |
| Pièce décrite, Rouge de sécurité | Schubladenfront | |
| Matériau | Acier inoxydable | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Hauteur totale | 875 mm | |
| Nombre de caissons | 2 pc. | |
| Position du caisson | gauche; droite | |
| Largeur plateau | 2 182 mm | |
| Profondeur plateau | 750 mm | |
| Matériau plaque | Acier inoxydable | |
| Surface plateau | rectifié | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | non | |
| Largeur totale | 2 182 mm | |
| Profondeur totale | 750 mm | |
| Charge admissible max. | 1 000 kg | |
| Possibilité de montage en rangée | oui | |
| Corps | oui | |
| Support pour marbre | oui | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| à roulettes | non |
| Référence article | JLS3-2MS13DL | |
| EAN / GTIN | 3662424108792 | |
| Réf. fabricant | JLS3-2MS13DL | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |