JLS3 Delovna miza iz nerjavnega jekla 13 predalov nizka

Št. art.: JLS3-2MS13DL
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
Barvni odtenek RAL RAL 3020
Opisan del Delovna plošča
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Opisan del, Antracitno siva Schubladenkörper
Opisan del, Signalno rdeča Schubladenfront
Material Nerjaveče jeklo
Barva sive; rdeča
Celotna višina 875 mm
Število korpusov 2 kos
Položaj korpusa levo; desno
Širina plošče 2.182 mm
Globina plošče 750 mm
Material plošče plemenito jeklo
Površina plošče brušeni
Vrsta izdelka delovna miza
Nastavljanje višine ne
Celotna širina 2.182 mm
Celotna globina 750 mm
Nosilnost maks. 1.000 kg
Možna postavitev v vrsto Da
Ohišje da
Podnožje da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-2MS13DL
EAN/GTIN 3662424108792
Številka proizvajalca JLS3-2MS13DL
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Velika delovna površina: 2182 x 750 mm
  • Statična nosilnost: 1 tona
  • Predali so opremljeni z vodili ″Soft Close″ za samodejno zapiranje
  • Nosnost 50 kg na predal
  • Skladen z modularnim sistemom FACOM
  • Skladen z vsemi elementi:
  • Lahka in hitra namestitev
  • Možnost postavitve dveh delovnih miz popolnoma druga ob drugi.

Lastnosti:

  • Plošča iz nerjavečega jekla
  • Nizka različica
  • 13 predalov