JLS3 Banco de trabajo acero inoxidable 13 cajones bajo

N.º do artigo: JLS3-2MS13DL
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cor RAL RAL 3020
Peça descrita Tampo de trabalho
Cor, cinzento Gris antracita
Cor, vermelho Rojo señales
peça descrita, Cinza antracite Schubladenkörper
peça descrita, Vermelho sinalização Schubladenfront
Material Aço inoxidável
Cor gris; rojo
Altura total 875 mm
Número de corpos 2 un.
Posição do corpo a izquierda; a derecha
Largura do tampo 2 182 mm
Profundidade do tampo 750 mm
Material do tampo Aço inoxidável
Superfície do tampo retificado
Tipo de produto bancada de trabalho
Regulação da altura não
Largura total 2 182 mm
Profundidade total 750 mm
Capacidade de carga máx. 1 000 kg
Possibilidade de instalação em fila sim
Corpo sim
Estrutura base sim
Tampo de trabalho/placa de cobertura disponível sim
Deslocável não

Identificação e classificação

Número do artigo JLS3-2MS13DL
EAN/GTIN 3662424108792
Número do fabricante JLS3-2MS13DL
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Gran superficie de trabajo: 2182 x 750 mm
  • Capacidad de carga estática: 1 tonelada
  • Cajones equipados con guías ″Soft Close″ para cierre automático
  • Capacidad de carga de 50 kg por cajón
  • Compatible con el sistema modular FACOM
  • Compatible con todos los elementos: Paneles perforados, armarios, arcones pueden complementar fácilmente su banco de trabajo.
  • Fácil y rápida instalación
  • Posibilidad de colocar 2 bancos de trabajo perfectamente uno al lado del otro.

Característica:

  • Tapa de acero inoxidable
  • Versión baja
  • 13 cajones