JLS3 Banco di lavoro in acciaio inox 13 cassetti bassi

Codice art.: JLS3-2MS13DL
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
Tonalità RAL RAL 3020
Parte descritta Piano di lavoro
Tonalità cromatica, grigio Anthracite grey
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Parte descritta, Grigio antracite Schubladenkörper
Parte descritta, Rosso segnale Schubladenfront
Materiale Acciaio legato
Colore grey; red
Altezza complessiva 875 mm
Numero corpi 2 pz.
Posizione corpo left-hand; right-hand
Larghezza piastra 2.182 mm
Profondità piastra 750 mm
Materiale piano Acciaio inox
Superficie del piano rettificata
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 2.182 mm
Profondità complessiva 750 mm
Portata max. 1.000 kg
Possibilità di montaggio in serie si
Corpo sì
Struttura portante sì
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-2MS13DL
EAN / GTIN 3662424108792
Codice del produttore JLS3-2MS13DL
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ampio piano di lavoro: 2182 x 750 mm
  • Capacità di carico statico: 1 tonnellata
  • Cassetti dotati di guide ″Soft Close″ per la chiusura automatica
  • Capacità di carico di 50 kg per cassetto
  • Compatibile con il sistema modulare FACOM
  • Compatibile con tutti gli elementi: Pannelli forati, armadi, cassettiere possono facilmente completare il vostro banco da lavoro.
  • Installazione facile e veloce
  • Possibilità di posizionare 2 banchi da lavoro perfettamente affiancati.

Proprietà:

  • Piano in acciaio inox
  • Versione bassa
  • 13 cassetti