{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL kleur | RAL 3020 | |
| Beschreven onderdeel | Werkblad | |
| Kleur, grijs | Antracietgrijs | |
| Kleur, rood | Signaalrood | |
| Beschreven onderdeel | Schubladenkörper; Schubladenfront | |
| Materiaal | Edelstaal | |
| Kleur | grijs; rood | |
| Totale hoogte | 875 mm | |
| Aantal rompen | 2 st. | |
| Positie romp | links; rechts | |
| Breedte plaat | 2.182 mm | |
| Diepte plaat | 750 mm | |
| Materiaal plaat | Edelstaal | |
| Oppervlak plaat | geslepen | |
| Producttype | werkbank | |
| Hoogteverstelling | nee | |
| Totale breedte | 2.182 mm | |
| Totale diepte | 750 mm | |
| Belastbaarheid max. | 1.000 kg | |
| Serieopstelling mogelijk | ja | |
| Romp | ja | |
| Onderstel | ja | |
| Werkblad / afdekplaat beschikbaar | ja | |
| Verrijdbaar | nee |
| Artikelnummer | JLS3-2MS13DL | |
| EAN/GTIN | 3662424108792 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-2MS13DL | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |