JLS3 Pracovní stůl nerez 13 zásuvek nízký

Artiklové číslo: JLS3-2MS13DL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 3020
Popsaná část Pracovní deska
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, červená Signální červená
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenkörper
Popsaná část, Signální červená Schubladenfront
Materiál Nerezová ocel
Barva Šedá; červená
Celková výška 875 mm
Počet těl 2 ks
Poloha tělesa vlevo; vpravo
Šířka desky 2 182 mm
Hloubka desky 750 mm
Materiál deska ušlechtilá ocel
Povrch deska broušené
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Šířka celkem 2 182 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 1 000 kg
Možnost instalace do řady ano
Korpus ano
Podstavec ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-2MS13DL
EAN / GTIN 3662424108792
Číslo výrobce JLS3-2MS13DL
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Velká pracovní plocha: 2182 x 750 mm
  • Statická nosnost: 1 tuna
  • Zásuvky vybavené vodítky ″Soft Close″ pro automatické zavírání
  • Nosnost 50 kg na zásuvku
  • Kompatibilní se stavebnicovým systémem FACOM
  • Kompatibilní se všemi prvky:
  • Snadná a rychlá instalace
  • Možnost umístit 2 pracovní stoly dokonale vedle sebe.
Pracovní stůl lze snadno doplnit perforovanými panely, skříněmi, truhlami.

Charakteristika:

  • Nerezová horní deska
  • Nízké provedení
  • 13 zásuvek