{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | classiX | |
| Oznaczenie producenta | Hebelzwinge classiX | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | zwornice dźwigniowe | |
| Zasięg maks. | 80 mm | |
| Maks. siła mocowania | 7 500 N | |
| Rozstaw maks. | 160 mm | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Grubość szyny ślizgowej | 7,5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 16 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno; stal | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GSH16 | |
| EAN / GTIN | 4008158036601 | |
| Numer producenta | GSH16 | |
| Numer L | L80030 366 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |