Ścisak dźwigniowy classiX GSH 120/60

Nr art.: GSH12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku zwornice dźwigniowe
Rozstaw maks. a; b 120 mm
Zasięg maks. 60 mm
Grubość szyny ślizgowej 6,5 mm
Szerokość szyny ślizgowej 13,5 mm
Maks. siła mocowania F 7 500 N
Seria classiX
Oznaczenie producenta Hebelzwinge classiX
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno; stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GSH12
EAN / GTIN 4008158036595
Numer producenta GSH12
Numer L L80030 333
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dźwignia zwalniająca z zabezpieczeniem przed ześlizgnięciem się
  • Szybko – nawet 5 razy szybciej niż tradycyjne zaciski
  • Bezpieczne – odporne na wibracje
  • Stark – siła zacisku do 7 500 N

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 60 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Uchwyty stałe i przesuwne ze stali poddanej obróbce cieplnej, ocynkowane
    • Dźwignia z odlewu ciśnieniowego z cynku, lakierowana proszkowo
    • Elementy łączące ze stali, ocynkowane lub fosforanowane
    • Puszpak z tworzywa sztucznego
  • Prowadnica: 13,5 × 6,5 mm
  • rozstaw: 120 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Konstrukcje metalowe
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • Prace ślusarskie
  • Mocowanie za pomocą sił dźwigniowych – szybko, bezpiecznie, mocno

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Konieczna jest regularna konserwacja – tylko wtedy można zagwarantować pewne mocowanie (brak przesuwania się uchwytu ślizgowego)
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Szynę należy zawsze utrzymywać w stanie wolnym od smaru, oleju lub zaschniętego kleju, wosków i środków antyadhezyjnych zawierających silikon
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono
    • Jeśli na szynie pojawi się połysk, należy ją zmatowić papierem ściernym (ziarnistość 100) po obu wąskich bokach
    • Należy regularnie czyścić i smarować zapadkę olejem