{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | zwornice dźwigniowe | |
| Rozstaw maks. a; b | 200 mm | |
| Zasięg maks. | 100 mm | |
| Grubość szyny ślizgowej | 9,5 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 19,5 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 7 500 N | |
| Seria | classiX | |
| Oznaczenie producenta | Hebelzwinge classiX | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Materiał ramion napinających | stal | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno; stal | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | GSH20 | |
| EAN / GTIN | 4008158036618 | |
| Numer producenta | GSH20 | |
| Numer L | L80070 151 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |