{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | classiX | |
| Denominación del fabricante | Hebelzwinge classiX | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Tipo de abrazadera | sargento de palanca | |
| Alcance máx. | 80 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 7.500 N | |
| Abertura de sujeción máx. | 160 mm | |
| Material brazos de sujeción | acero | |
| Grosor riel de deslizamiento | 7,5 mm | |
| Anchura carriles deslizantes | 16 mm | |
| Material riel de deslizamiento | acero | |
| Modo de manejo | Uso con una mano | |
| Aptitud para | acero; madera | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | GSH16 | |
| EAN / GTIN | 4008158036601 | |
| Número del fabricante | GSH16 | |
| Número L | L80030 366 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |