Opakowanie ekonomiczne zawierające 5 szt. środka do uszczelniania gwintów 5GP42

Nr art.: GG8064 50
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 1057,51 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta Gewindedichtmittel 5GP42
Kolor Brązowy
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
Baza chemiczna Ester metakrylanu
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 180 °C
Moment zrywający 15 Nm
Pojemność 50 ml
Min. temperatura przechowywania 5 °C
Maks. temperatura przechowywania 23 °C
Demontaż zwykłym narzędziem
Pewność działania po 6 h
Do zakresu zastosowania Przyłącza; uszczelnianie gwintu
Trwałość od daty produkcji 24 miesiące
Do materiału metal
Maks. odstęp 0,15 mm
Minimalna lepkość dynamiczna 400 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 800 mPas
Właściwości uszczelnienia fluoryzuje w świetle UV; nie wymaga specjalnego oznakowania; odporność na działanie chemikaliów; odporność na działanie olejów; wodoodporność
Odporność na odkształcanie ręczne po 20 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,08 g/cm3
Liczba sztuk 5
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8064 50
EAN / GTIN 4067263136453
Numer producenta GG8064 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środki do uszczelniania gwintów zapobiegają przeciekom substancji gazowych i płynnych. Do typowych zastosowań środków do uszczelniania gwintów zaliczamy m.in. uszczelnianie stożkowych gwintów metalowych i elementów przyłączeniowych.
Typ 5GP42. Uszczelniacz do obrabianych elementów z gwintem w układach hydraulicznych lub pneumatycznych albo do części łączących. Skuteczna ochrona przed olejami, wodą, węglowodorami i produktami chemicznymi.

W dostawie:

5 sztuk środków uszczelniających 50 ml nr 088064 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.