{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Référence fabricant | Gewindedichtmittel 5GP42 | |
| Couleur | marron | |
| Durabilité | GARANT GreenPlus | |
| Base chimique | ester de méthacrylate | |
| Classe de résistance | force moyenne | |
| Température d’utilisation minimale | -55 °C | |
| Température d’utilisation maximale | 180 °C | |
| Couple initial de décollement min. | 15 Nm | |
| Quantité de remplissage | 50 ml | |
| Température de stockage min. | 5 °C | |
| Température de stockage max. | 23 °C | |
| Démontage | avec outil normal | |
| Utilisable après | 6 h | |
| Pour applications | produits d’étanchéité pour filetages; raccords | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
| Pour matériau | métal | |
| Ecart maximal | 0,15 mm | |
| Viscosité dynamique minimale | 400 mPas | |
| Viscosité dynamique maximale | 800 mPas | |
| Caractéristiques joint | fluorescence sous les rayons UV; résistance aux produits chimiques; résistance à l’eau; résistance à l’huile; sans marquage | |
| Maniabilité après | 20 min | |
| Point d’éclair | 100 °C | |
| Densité | 1,08 g/cm3 | |
| Quantité | 5 | |
| Type de produit | produit d’étanchéité | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG8064 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136453 | |
| Réf. fabricant | GG8064 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |