Pachet promoțional de 5 bucăți agent de etanșare a filetului 5GP42

Cod articol.: GG8064 50
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (348,00 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului Gewindedichtmittel 5GP42
Culoarea maro
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Bază chimică Ester de metacrilat
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 180 °C
Moment de rupere minim 15 Nm
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură min. de depozitare 5 °C
Temperatură max. de depozitare 23 °C
Demontarea cu sculă normală
Rezistenţa la funcţionare conform 6 h
Recomandat pentru domeniu de utilizare Piese de îmbinare; material pentru etanşarea fileturilor
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Recomandat pentru material metal
Joc maxim 0,15 mm
Vâscozitate dinamică minimă 400 mPas
Vâscozitate dinamică maximă 800 mPas
Proprietăți sigiliu fluorescent la radiaţie UV; fără marcare; rezistent la substanţe chimice; rezistenţă la apă; rezistență la ulei
Rezistenţa manuală după 20 min
Punct de aprindere 100 °C
Densitate 1,08 g/cm3
Număr de bucăţi 5
Tip produs Produse de etanşare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8064 50
EAN / GTIN 4067263136453
Număr producător GG8064 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.
Tip 5GP42. Material de etanşare pentru piese cu fileturi din instalaţiile hidraulice sau pneumatice, respectiv pentru piese de conectare. Protecţie eficientă împotriva uleiului, apei, hidrocarburilor şi produselor chimice.

Livrare:

5 bucăți de agent de etanșare de 50 ml, cod 088064, în varianta aleasă.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.