{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Gewindedichtmittel 5GP42 | |
| Barva | rjava | |
| Trajnost | GARANT GreenPlus | |
| Kemična osnova | metakrilat ester | |
| Razred trdnosti | srednje trdno | |
| Minimalna delovna temperatura | −55 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 180 °C | |
| Minimalni odlomni moment | 15 Nm | |
| Količina polnjenja | 50 ml; 50 ml | |
| Minimalna temperatura skladiščenja | 5 °C | |
| Maksimalna temperatura shranjevanja | 23 °C | |
| Demontaža | z običajnim orodjem | |
| Funkcionalna trdnost po | 3 h | |
| Primerno za področje uporabe | priključki; sredstvo za tesnenje navoja; vijačne zveze | |
| Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
| Primerno za material | kovina | |
| Za vrsto navoja | vse | |
| Za velikost navoja M do | M26 | |
| Maksimalna velikost reže | 0,15 mm | |
| Minimalna dinamična viskoznost | 400 mPas | |
| Maksimalna dinamična viskoznost | 800 mPas | |
| Lastnosti tesnila | fluorescenčni pod UV-svetlobo; odpornost proti kemikalijam; oljeodporen; vodoodporno | |
| Trdnost po | 10 min | |
| Vnetišče | 100 °C | |
| Gostota | 1,08 g/cm3 | |
| Število kosov | 3 | |
| Vrsta izdelka | tesnilna sredstva | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | GG8064 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263136453 | |
| Številka proizvajalca | GG8064 50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |