Paquete económico de 5 unidades de sellador de roscas 5GP42

Número de artículo: GG8064 50
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (348,00 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Denominación del fabricante Gewindedichtmittel 5GP42
Color marrón
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Base química Éster de metacrilato
Clase de resistencia resistencia media
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 180 °C
Par inicial de arranque mínimo 15 Nm
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 23 °C
Desmontaje con herramienta normal
Resistencia funcional según 6 h
Para ámbito de aplicación Piezas de conexión; sellador para roscas
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 meses
Para material metal
Intersticio máximo 0,15 mm
Mínima viscosidad dinámica 400 mPas
Máxima viscosidad dinámica 800 mPas
Características junta fluorescente bajo luz UVA; resistente a los productos químicos; resistente al aceite; resistente al agua; sin etiquetar
Resistencia manual al cabo de 20 min
Punto de inflamación 100 °C
Densidad 1,08 g/cm3
Cantidad 5
Tipo de producto Sellador
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG8064 50
EAN / GTIN 4067263136453
Número del fabricante GG8064 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.
Tipo 5GP42. Sellador para piezas de trabajo con roscas en instalaciones hidráulicas o neumáticas o piezas de conexión. Protección efectiva al aceite, agua, hidrocarburos y productos químicos.

Volumen de suministro:

5 unidades de sellador de 50 ml, n.º 088064, en la versión seleccionada.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.