Fordelspakning gevindtætningsmiddel 5GP42

Art.-nr.: GG8064 50
Nyt produkt
Sæt pris 3 styk (DKK 2602,47 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Sæt pris 3 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Gewindedichtmittel 5GP42
Farve brun
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Kemisk basis methacrylat-tester
Styrkeklasse mellemfast
Min. driftstemperatur -55 °C
Maks. driftstemperatur 180 °C
Min. løsdrejningsmoment 15 Nm
Påfyldningsmængde 50 ml; 50 ml
Min. opbevaringstemperatur 5 °C
Maks. lejetemperatur 23 °C
Afmontering med normalt værktøj
Funktionsstyrke efter 3 h
Egnet til anvendelsesområde forbindelsesstykker; forskruninger; gevindtætning
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Egnet til materiale metal
Til gevindtype alle
Til gevindstørrelse op til M26
Maks. spaltemål 0,15 mm
Min. dynamiske viskositet 400 mPas
Maks. dynamisk viskositet 800 mPas
Egenskaber, forsegling fluorescerende under UV-lys; kemikaliebestandig; oliebestandigt; vandbestandig
Håndfasthed efter 10 min
Flammepunkt 100 °C
Tæthed 1,08 g/cm3
Antal stk. 3
Produkttype tætningsmiddel
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG8064 50
EAN/GTIN 4067263136453
Producentnummer GG8064 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.
Type 5GP42. Tætningsmiddel til emner med gevind i hydrauliske eller pneumatiske anlæg eller tilslutningsdele. Effektiv beskyttelse mod olie, vand, kulbrinter og kemiske produkter.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.