{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 150 mm | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6029 10X210 | |
| EAN / GTIN | 4069515045537 | |
| Numer producenta | GG6029 10X210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |