{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Długość całkowita L | 210 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 160 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Rozmiar gniazda wiertła | 10 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus | |
| Min. średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość rowków mocujących | 160 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 4 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło pełne | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6029 12X210 | |
| EAN / GTIN | 4069515045544 | |
| Numer producenta | GG6029 12X210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |