Opakowanie ekonomiczne 5 × wiertło udarowe z węglików spiekanych SDS Plus

Nr art.: GG6029 8X210
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 40,09 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ × długość całkowita (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu SDS-Plus
Długość całkowita L 210 mm
Długość użytkowa L1 150 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Rozmiar gniazda wiertła 10 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Min. średnica skrawania Dc 8 mm
Długość rowków mocujących 150 mm
Całkowita liczba ostrzy 4
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło pełne
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6029 8X210
EAN / GTIN 4069515045520
Numer producenta GG6029 8X210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Geometria 4× 90° ze specjalnie zaprojektowanymi ostrzami o jednakowej długości i stabilnymi ramionami, które zapewniają precyzyjne, utrzymujące takie same wymiary otwory dla profesjonalnego zakotwiczenia i pewnego mocowania kołków. Korpus wiertła z 4 spiralami dla komfortowego, spokojnego wiercenia z niewielkimi wibracjami i optymalnego prowadzenia w wierconym otworze. Ochrona zbrojenia o promieniowym kształcie: zapobiega zahaczeniu w przypadku natrafienia na uzbrojenie i zwiększa żywotność.
Solidna, jednoczęściowa płytka z HM z 4 ostrzami, w całości osadzona w rdzeniu wiertła. Znacznie zmniejszone ryzyko złamania wiertła.

Zaleta:

  • Krótkie dobiegi spiralne dla płynnego odprowadzania zwiercin.
  • Oznaki zużycia: służące do oceny, czy narzędzie nadaje się jeszcze do wiercenia otworów pod kołki.
  • Konstrukcja 4 x 4 umożliwia precyzyjny ruch obrotowy oraz minimalizuje zużycie i straty związane z tarciem.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i murze − przy wysokim komforcie pracy.

W dostawie:

5 sztuk wierteł udarowych z węglików spiekanych SDS Plus nr 789040 w wybranej wersji.