• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto speciale 5x punta forante in metallo duro SDS-plus

Codice art.: GG6029 10X210
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (8,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ ×lunghezza complessiva (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Lunghezza complessiva 210 mm
Lunghezza operativa 150 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Punta per pietra
USP1 5× punta forante in metallo duro SDS-plus

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6029 10X210
EAN / GTIN 4069515045537
Codice del produttore GG6029 10X210
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa foratrice a sezione quadra. Geometria 4×90° con speciali taglienti della stessa altezza e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro. Protezione rinforzata radiale che previene l’agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata.
Inserto robusto in metallo duro monoblocco con 4 taglienti, fissato come elemento intero nella carota. Pericolo di rottura notevolmente inferiore.

Vantaggi:

  • Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.
  • Segni di usura: per valutare se l’utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all’applicazione dei tasselli.
  • Il design 4×4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l’usura e le perdite per attrito.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura − con massimo comfort di foratura.

Fornitura:

5× punta forante in metallo duro SDS-Plus n. art. 789040 dim. 10X210.

Download & documenti

Prodotti correlati